品番 : EA5C-10
品名 : [36個組]機械修理用工具セット
仕様
<セット内容> | 36個組 | モンキーレンチ | 200・300mm |
---|---|---|---|
ラジオペンチ | 160mm | 電工ペンチ | 213mm |
圧着ペンチ | 240mm | プライヤー | 200mm |
ウォーターポンププライヤー | 250mm | 強力ニッパー | 160mm |
(+)電工ドライバー | #2×100mm | (-)電工ドライバー | 6.0×100mm |
(+)スタビードライバー | #2×39mm | (-)スタビードライバー | 6.0×39mm |
キーレンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | アルミ水平器 | 300mm |
ハクソーフレームミニ | 250mm | 先切ハンマー | 225g |
巻尺 | 3.5m | ケースサイズ | 420(W)×245(D)×326(H)mm |
ケース材質 | 耐衝撃性コポリマー | 総重量 | 約7.9kg |
80W電気半田ゴテ | |||
鉛フリーはんだ | |||
引き回し鋸 | |||
カッターナイフ | |||
ポケット型検電器 | |||
6本組ヤスリセット | |||
様々な現場での工事や修理に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 13:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0011ページ |
拡大