品番 : EA5C-10A
品名 : [35個組] 機械修理用工具セット
仕様
| <セット内容> | 35個組 | モンキーレンチ | 200・300mm |
|---|---|---|---|
| ラジオペンチ | 160mm | 電工ペンチ | 213mm |
| 圧着ペンチ | 240mm | プライヤー | 200mm |
| ウォーターポンププライヤー | 250mm | 強力ニッパー | 160mm |
| (+)スタビードライバー | #2×39mm | (-)スタビードライバー | 6.0×39mm |
| (+)電工ドライバー | #2×100mm | (-)電工ドライバー | 6.0×100mm |
| キーレンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | アルミ水平器 | 300mm |
| ハクソーフレームミニ | 250mm | 先切ハンマー | 225g |
| 巻尺 | 3.5m | ケースサイズ | 420(W)×245(D)×326(H)mm |
| ケース材質 | 耐衝撃性コポリマー | 重量 | 約7.9kg |
| 80W電気半田ゴテ | |||
| 引き回し鋸 | |||
| カッターナイフ | |||
| ポケット型検電器 | |||
| 6本組ヤスリセット | |||
| 様々な現場での工事や修理に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,800 円(税抜)/ 58,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0010ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
