すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA101BB

品名 : [R12・R22・R502] ボールバルブ式ゲージマニホールドキッ

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP7120S
圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~1.0
圧力計:-0.1~3.0
仕様100cmホース3本
適用冷媒R12・R22・R502用接続ポート径UNF7/16-20(1/4”フレア)
重量238gゲージ径φ68mm
サイトグラス付
ボールバルブ式の為、バルブ締め過ぎによるバルブ破損が防止できます。
90°開閉でバルブ操作が行えます。
ゲージに防振カバーが付いております。
販売価格

33,500円(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/31 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0021ページ
その他関連
部品EA105A-1 : [R12・R22・R502] φ68mm 圧力計
部品EA106A-1 : [R12・R22・R502] φ68mm 連成計
部品EB101TR-1A : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[赤]
部品EB101TR-1B : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[青]
オプションEB101TR-2S : [EA101TR,LR,BB ボールバルブ用]パッキンセット
部品EA104PA-2 : [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)
ウェブカタログ画像
  • マニホールド検査

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top