すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VJ-22

品名 : 10.0mm トルク値調整キット

仕様

メーカーWera型番137002
セット内容ナットドライバー10×90mm×1本、プラグ×3個、六角ナット×3個ナットドライバー全長195mm
EA723VH-11、-13、EA723VR-11、-13、VG-2用
販売価格

6,430円(税抜)/ 7,073円(税込)

カタログ価格

6,430円(税抜)/7,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 10:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0501ページ0502ページ
その他関連
本体EA723VR-11 : 3.0- 6.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
本体EA723VR-13 : 4.0- 8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)
本体EA723VH-11 : 3.0 -6.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
本体EA723VH-13 : 4.0 -8.8N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
本体EA723VG-2 : 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top