すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA101TB-23

品名 : 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/黄

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番EV-HY-L
商品名ECOバルブチャージングホース全長(色)150cm(黄)
ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)使用圧力5.5MPa
先端にコントロールバルブが標準装備。
販売価格

8,820円(税抜)/ 9,702円(税込)

カタログ価格

8,820円(税抜)/9,702円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0024ページ
バリエーション一覧
EA101TB-21 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/赤
EA101TB-22 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/青
EA101TB-23 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/黄
その他関連
オプションEA104PA-11 : [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個)
本体EA101TB-20 : 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホースセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ24ページ
  • エスコ便利カタログ25ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top