すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104PA-12

品名 : [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1801
適用冷媒R407C・R404A適用ホース1/4”
入数6個材質ゴム(HNBR)
定期交換をお勧めします。
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
フラット&テーパー式ですので気密性に優れています。
販売価格

800円(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/31 02:59現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ0024ページ0025ページ
バリエーション一覧
EA104PA-2 [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-3 [R12・R22・R502] 3/8"チャージングホースパッキン(3個)
EA104PA-11 [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-12 [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-13 [R134a] M10x1.5 チャージングホースパッキン(6個)
その他関連
本体EA402GC-7 : F1/4"x R1/8" アクセスバルブ
本体EA104AD-22 : UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ
本体EA101LR-1 : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド
本体EA104LM : 100cm/R404A・R407C チャージングホースセット
本体EA104LP : 150cm/R404A・R407C チャージングホースセット
本体EA104AM : 150cm/3本組 チャージングホース(R134a用)
本体EA104LF-10 : 120cm/R404A・R407C バルブ付チャージングホースセット
本体EA104LM-1 : 100cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
本体EA104LM-2 : 100cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
本体EA104LM-3 : 100cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
本体EA104LP-1 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
本体EA104LP-2 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
本体EA104LP-3 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
本体EA104LR-1 : 250cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
本体EA104LR-2 : 250cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
本体EA104LR-3 : 250cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
本体EA301KD-1 : 1m 高圧気密検査用ホース
本体EA301KD-3 : 3m 高圧気密検査用ホース
本体EA301KD-5 : 5m 高圧気密検査用ホース
本体EA301KD-10 : 10m 高圧気密検査用ホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ24ページ
  • エスコ便利カタログ25ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top