すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA104AE-1

品名 : [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP4604A
適用冷媒R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
サイズ82(W)×50(D)×15(H)mm窓サイズφ20mm
使用圧力3.0MPa重量120g
冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。
※サービス用の為、配管への常用設置はしないで下さい。
販売価格

5,440(税抜)/ 5,984円(税込)

カタログ価格

5,440円(税抜)/5,984円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/09 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0024ページ
バリエーション一覧
EA104AE-1 [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス
EA104AE-2 [R410A] サービス用サイトグラス
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ24ページ
  • エスコ便利カタログ25ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top