すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AT-6

品名 : G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

仕様

メーカー栗田製作所型番No.03×3/4
ねじ径G3/4”タケノコ径20.5mm
適合ホース内径※19mm使用圧力1.0MPa
使用温度範囲-5~60℃材質真鍮(クロムメッキ)
入数1個
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/09 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1044ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AT-1A G 1/8"x 6.8mm 雌ねじステム
    EA141AT-2A G 1/4"x 8.7mm 雌ねじステム
    EA141AT-3A G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム
    EA141AT-4B G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム
    EA141AT-4A G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム
    EA141AT-6 G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:G3/4”    L:64mm\nd:20.5mm   d1:13mm
    • 管用平行ねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1044ページ
    • エスコ便利カタログ1045ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top