すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104AK-20

品名 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホースセット

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1512-SS
全長(色)100cm(赤・青・黄)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
使用圧力3.0MPa耐圧5.0MPa
入数各色1本
ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。
販売価格

18,800円(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 04:50現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0021ページ
その他関連
セット商品EA104AK-21 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/赤
セット商品EA104AK-22 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/青
セット商品EA104AK-23 : 100cm/R12・R22・R502 バルブ付チャージングホース/黄
部品EA104PA-2 : [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top