すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638NF-6

品名 : 0.5ton ボウシャックル

仕様

使用荷重500kgサイズ(mm)A:24、B:25、C:12、D1:13、L:49
材質非合金構造用鋼(亜鉛メッキ)
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 91

(2026/10/31 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638NE-6
    • 品番

      EA638NE-6

    • コメント

      形状がストレートタイプです

    バリエーション一覧
    EA638NF-1 0.08ton ボウシャックル
    EA638NF-2 0.1ton ボウシャックル
    EA638NF-3 0.2ton ボウシャックル
    EA638NF-4 0.3ton ボウシャックル
    EA638NF-5 0.4ton ボウシャックル
    EA638NF-6 0.5ton ボウシャックル
    EA638NF-7 0.6ton ボウシャックル
    EA638NF-8 0.8ton ボウシャックル
    EA638NF-9 1.1ton ボウシャックル
    EA638NF-10 1.5ton ボウシャックル
    EA638NF-11 2.0ton ボウシャックル
    EA638NF-12 3.0ton ボウシャックル
    EA638NF-13 3.5ton ボウシャックル
    EA638NF-14 4.0ton ボウシャックル
    EA638NF-15 5.0ton ボウシャックル
    ウェブカタログ画像
    • ※この画像はEA638NF-9です。
    • サイズ(mm)\nA:24、B:25、C:12、D1:13、L:49
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top