すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA106A-2

品名 : [R404A・R407C・R134a] φ68mm 連成計

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1703N
仕様低圧用圧力範囲-0.1~2.5MPa
ゲージ径φ68mm取付ねじ1/8”NPT
適用冷媒R134a、R404A、R407C温度目盛-40~40℃
カラー青
ゼロ調整ねじ付
衝撃防止カバー付
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/31 04:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0022ページ
バリエーション一覧
EA105A-2 [R404A・R407C・R134a] φ68mm 圧力計
EA106A-2 [R404A・R407C・R134a] φ68mm 連成計
その他関連
本体EA101LR : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド
本体EA101LR-1 : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド
ウェブカタログ画像
  • 衝撃吸収カバー
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top