すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109AB-6

品名 : 3/4"(19.05mm) 内面用パイプブラシ

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます

仕様

パイプブラシ(内面用)
ブラシ材質ステンレス柄材質プラスチック
適合パイプ径冷媒管:3/4”(19.05mm)
            給湯管:5/8”
ブラシサイズ5/8”
ブラシ長35mm柄長88mm
柄部分の幅33mm軸径6.5mm
全長168mm
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/10/22 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0075ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109AB-2 1/4"( 6.35mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-3 3/8"( 9.53mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-4 1/2"(12.70mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-5 5/8"(15.88mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-6 3/4"(19.05mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-7 7/8"(22.23mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-8 1" (25.4mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-9 1-1/8"(28.57mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-10 1-3/8"(34.92mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-11 1-1/2"(38.10mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-12 1-5/8"(41.27mm) 内面用パイプブラシ
    EA109AB-13 2-1/8"(53.97mm) 内面用パイプブラシ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ74ページ
    • エスコ便利カタログ75ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top