すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109LW-41

品名 : 25mm 油性用耐溶剤性刷毛

仕様

先端平毛幅25mm
毛丈38mm玉厚8mm
全長187mm毛材質白豚毛
柄材質プラスチック製
柄も毛の固定部も溶剤に強い耐溶剤設計
エポキシ樹脂・FRP・接着剤の塗装に最適
固まりやすい高粘度樹脂の使い捨て作業にも便利
販売価格

240円(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109LW-41 25mm 油性用耐溶剤性刷毛
    EA109LW-42 38mm 油性用耐溶剤性刷毛
    EA109LW-43 51mm 油性用耐溶剤性刷毛
    EA109LW-44 64mm 油性用耐溶剤性刷毛
    EA109LW-45 76mm 油性用耐溶剤性刷毛
    EA109LW-46 102mm 油性用耐溶剤性刷毛
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top