すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA276GA-23

品名 : 7/8" & 1" ガイド(EA276GA用)

ベンダー用がガイドに潤滑材を塗布して曲げ作業を行なうと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりになります

仕様

銅管サイズ7/8”・1”材質真鍮
重量1.24kg
EA276GA用
ベンダー用ガイドに潤滑剤を塗布して曲げ作業を行うと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりにつながります。(ベンダーシュー側には塗布しないでください。)
販売価格

27,800円(税抜)/ 30,580円(税込)

カタログ価格

27,800円(税抜)/30,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0016ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA276GA-22 5/8" & 3/4" ガイド(EA276GA用)
    EA276GA-23 7/8" & 1" ガイド(EA276GA用)
    EA276GA-24 1・1/8"&1・3/8" ガイド(EA276GA用)
    EA276GA-25 1・1/4"&1・1/2" ガイド(EA276GA用)
    EA276GA-26 1・5/8" ガイド(EA276GA用)
    EA276GA-27 1・3/4" ガイド(EA276GA用)
    その他関連
    本体EA276GA : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付)
    関連商品EB276GA-36 : [EA276GA] サポートピン
    関連商品EB276GA-37 : [EA276GA-22~-27用]ブッシュ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ16ページ
    • エスコ便利カタログ17ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top