すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993DH-7S

品名 : 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
4台使用で1人でも車両の移動が可能!
ペダルを踏むだけの簡単ジャッキアップ!

仕様

メーカーZendex型番G6313(1台)
商品名GoJACK※注意※【お客様組立品】
適用タイヤ幅330mmまで適用タイヤ径914mmまで
適用車高145mm以上能力約714kg(1台あたり)
キャスター径内側:100mm
外側:125mm
重量21.3kg(1台あたり)
ローラー材質スチール(亜鉛メッキ)入数1台
ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です
4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在
車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません
EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能
販売価格

77,900円(税抜)/ 85,690円(税込)

カタログ価格

77,900円(税抜)/85,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/11 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0291ページ
バリエーション一覧
EA993DH-7W 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)
EA993DH-7S 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)
その他関連
部品EA993DH-74 : (EA993DH-7W用) φ100mm内側キャスター
部品EA993DH-75 : (EA993DH-7W用) φ125mm外側キャスター
部品EB993DH-701 : [EA993DH-7S/7W用] フットペダル
部品EB993DH-702 : [EA993DH-7S/7W用] ロッキングポール
部品EB993DH-703 : [EA993DH-7S/7W用] ワーキングボールスプリング
部品EB993DH-704 : [EA993DH-7S/7W用] コダーピン
部品EB993DH-705 : [EA993DH-7S/7W用] アッパーフラットスプリング
部品EB993DH-706 : [EA993DH-7S/7W用] ボルト
部品EB993DH-707 : [EA993DH-7S/7W用] ディレクショナルレバー
部品EB993DH-708 : [EA993DH-7S/7W用] エンドストップクリップ&スプリング
部品EB993DH-709 : [EA993DH-7S/7W用] エンドストップ
オプションEA993DH-20 : ホイールジャッキラック
ウェブカタログ画像
  • ジャッキアップイメージ
  • 1人でも移動可能(※4台使用時)
  • 最大適応タイヤ幅:330mm  径:910mm

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ290ページ
  • エスコ便利カタログ291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top