すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AH-9

品名 : 500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番3-502-P
アーム長(mm)500適用プーラーEA500AH-250、EA500AH-350
入数2本組用途2本爪差し替え用アーム
重量(kg)6.35
販売価格

78,800円(税抜)/ 86,680円(税込)

カタログ価格

78,800円(税抜)/86,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0323ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA500AH-1 100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
    EA500AH-2 200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
    EA500AH-3 250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
    EA500AH-4 150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)
    EA500AH-5 300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)
    EA500AH-6 200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
    EA500AH-7 300mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
    EA500AH-8 400mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
    EA500AH-9 500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
    その他関連
    本体EA500AH-250 : 250mm スライドアームプーラー(2本爪)
    本体EA500AH-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top