すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109AH-1

品名 : 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄)

仕様

ブラシ材質真鍮ハンドル材質ステンレス
線径0.076mm全長90mm
毛幅3.2mm毛丈3.2mm
作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。
強力な機械的クランプ構造により、ブラシの毛が抜けにくく、高いフィル保持力を実現しています。
接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。
最高使用温度は約260°C です。
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/08/21 02:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0596ページ
バリエーション一覧
EA109AH-1 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄)
EA109AH-2 4.8x115mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄)
EA109AH-3 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄)
ウェブカタログ画像
※本商品は1です。
  • ※本商品は1です。
  • エスコ便利カタログ596ページ
  • エスコ便利カタログ597ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top