すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109AN-21

品名 : 215mm 除電ブラシ(直)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラシ材質サンダーロンハンドル材質スチール
毛質ソフト毛丈20mm
線径0.07mm先端
ブラシサイズ14×63mm全長215mm
払うことにより静電気を除去します。
追加説明●導電性素材(2013/11/22 0838)
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0607ページ

代替品

EA109AN-1
  • 品番

    EA109AN-1

  • コメント

    材質:モノエイト

バリエーション一覧
EA109AN-21 215mm 除電ブラシ(直)
EA109AN-22 240mm 除電ブラシ(曲)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ606ページ
  • エスコ便利カタログ607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top