すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JL-127

品名 : 3/8"DRx17/32" ディープソケット(六角)

仕様

メーカーTONE型番3SB-17L
対辺(mm)13.4(17/32”)外径(mm)19.5
全長(mm)54サイズ(mm)D2:18
L1:10
d:11.0
差込角3/8”重量(g)70
販売価格

865(税抜)/ 952円(税込)

カタログ価格

865円(税抜)/952円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0448ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618JL-121 3/8"DRx 1/4" ディープソケット(六角)
    EA618JL-122 3/8"DRx 5/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-123 3/8"DRx11/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-124 3/8"DRx 3/8" ディープソケット(六角)
    EA618JL-125 3/8"DRx 7/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-126 3/8"DRx 1/2" ディープソケット(六角)
    EA618JL-127 3/8"DRx17/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-128 3/8"DRx 9/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-129 3/8"DRx19/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-130 3/8"DRx 5/8" ディープソケット(六角)
    EA618JL-131 3/8"DRx21/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-132 3/8"DRx11/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-133 3/8"DRx 3/4" ディープソケット(六角)
    EA618JL-134 3/8"DRx25/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-135 3/8"DRx13/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-136 3/8"DRx 7/8" ディープソケット(六角)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ448ページ
    • エスコ便利カタログ449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top