すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617ZA-17

品名 : 1/2"DRx17mm ソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番50-17
差込角1/2”対辺(mm)17
全長(L;mm)38重量(g)66
最大奥行き(t2;mm)19.6差込部外径(d2;mm)23
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)15ソケット部外径(d1;mm)24
ソケット奥内径(d3;mm)15.2
手締めの際に便利な側面ローレット加工
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット
販売価格

2,280円(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/23 06:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0388ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617ZA-8 1/2"DRx 8mm ソケット
    EA617ZA-9 1/2"DRx 9mm ソケット
    EA617ZA-10 1/2"DRx10mm ソケット
    EA617ZA-11 1/2"DRx11mm ソケット
    EA617ZA-12 1/2"DRx12mm ソケット
    EA617ZA-13 1/2"DRx13mm ソケット
    EA617ZA-14 1/2"DRx14mm ソケット
    EA617ZA-15 1/2"DRx15mm ソケット
    EA617ZA-16 1/2"DRx16mm ソケット
    EA617ZA-17 1/2"DRx17mm ソケット
    EA617ZA-18 1/2"DRx18mm ソケット
    EA617ZA-19 1/2"DRx19mm ソケット
    EA617ZA-20 1/2"DRx20mm ソケット
    EA617ZA-21 1/2"DRx21mm ソケット
    EA617ZA-22 1/2"DRx22mm ソケット
    EA617ZA-23 1/2"DRx23mm ソケット
    EA617ZA-24 1/2"DRx24mm ソケット
    EA617ZA-25 1/2"DRx25mm ソケット
    EA617ZA-26 1/2"DRx26mm ソケット
    EA617ZA-27 1/2"DRx27mm ソケット
    EA617ZA-28 1/2"DRx28mm ソケット
    EA617ZA-30 1/2"DRx30mm ソケット
    EA617ZA-31 1/2"DRx31mm ソケット
    EA617ZA-32 1/2"DRx32mm ソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ388ページ
    • エスコ便利カタログ389ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top