すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944SG-54

品名 : 50mmx50m ラインテープ(屋内用/白)

仕様

メーカー日東電工型番E-OC
サイズ50mm×50m外径134mm
芯内径76mm厚さ0.16mm
粘着力24.00N/20mm引張強度100N/20mm
伸び1400%材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系
色白
EA944SG-9、EA944SG-10と一緒にご利用頂けます。
屋内表示用テープ
通路の表示、体育館・学校・病院のライン用
ポリエステルコートをしているため耐久性に優れています。
有害重金属を含まない有機系顔料を使用、環境にやさしいです。
販売価格

5,820円(税抜)/ 6,402円(税込)

カタログ価格

5,820円(税抜)/6,402円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/23 06:38現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ2307ページ
バリエーション一覧
EA944SG-53 50mmx50m ラインテープ(屋内用/黄)
EA944SG-54 50mmx50m ラインテープ(屋内用/白)
その他関連
本体EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製)
本体EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製)
本体EA944SG-9A : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top