すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944SG-44

品名 : 50mmx55m 通路ラインテープ(橙)

耐久性・耐薬品性に優れています

仕様

幅(mm)50長さ(m)55
厚さ(mm)0.13色橙
材質基材:ビニール(PVCフィルム)
粘着剤:ゴム系
外径125mm
芯内径76mm使用温度範囲-10~60℃
粘着式
剥離紙なし
床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。
床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
ANSI Z535.1規格準拠
※テープの一部が膨らんでいるものがあることがありますが、粘着力等の仕様には影響ありません。
販売価格

2,540円(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/10/23 06:38現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ2307ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944SG-11 50mmx55m 通路ラインテープ(黄)
    EA944SG-12 76mmx55m 通路ラインテープ(黄)
    EA944SG-13 100mmx55m 通路ラインテープ(黄)
    EA944SG-17 50mmx55m 通路ラインテープ(赤)
    EA944SG-19 100mmx55m 通路マーキングテープ(赤)
    EA944SG-20 50mmx55m 通路ラインテープ(白)
    EA944SG-22 100mmx55m 通路ラインテープ(白)
    EA944SG-23 50mmx55m 通路ラインテープ(灰)
    EA944SG-25 100mmx55m 通路マーキングテープ(灰)
    EA944SG-26 50mmx55m 通路ラインテープ(水色)
    EA944SG-27 76mmx55m 通路マーキングテープ(水色)
    EA944SG-28 100mmx55m 通路マーキングテープ(水色)
    EA944SG-41 50mmx55m 通路ラインテープ(緑)
    EA944SG-43 100mmx55m 通路ラインテープ(緑)
    EA944SG-44 50mmx55m 通路ラインテープ(橙)
    EA944SG-47 50mmx55m 通路ラインテープ(紫)
    EA944SG-50 50mmx55m 通路ラインテープ(青)
    EA944SG-51 76mmx55m 通路ラインテープ(青)
    EA944SG-52 100mmx55m 通路ラインテープ(青)
    その他関連
    本体EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製)
    本体EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製)
    本体EA944SG-9A : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はイメージです。
    • エスコ便利カタログ2306ページ
    • エスコ便利カタログ2307ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top