すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VH-13

品名 : 4.0 -8.8N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

仕様

メーカーWera型番074705
商品名7443トルク範囲(N・m)4.0~8.8
最小目盛(N・m)0.40全長(mm)150
差込六角対辺1/4”精度±6%
オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。
読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
トルクは付属レンチによるアジャスト方式
レンチはハンドル内に収納可能です。
トルク校正時はトルク値調性キット(EA723VJ-22)を使用して調整して下さい。
販売価格

28,200円(税抜)/ 31,020円(税込)

カタログ価格

28,200円(税抜)/31,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0502ページ
バリエーション一覧
EA723VH-11 3.0 -6.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
EA723VH-13 4.0 -8.8N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
その他関連
オプションEA723VJ-22 : 10.0mm トルク値調整キット
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ502ページ
  • エスコ便利カタログ503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top