丈夫な木製ハンドルで水に濡れてもハンドルの変形を防ぐよう設計されています
仕様
| ハンドル材質 | 合板 | 全長 | 200mm |
|---|
| 毛丈 | 11mm | ブラシサイズ | 6.4×32mm |
|---|
| 仕様 | 3列7行 | ブラシ材質 | 豚毛(ハード) |
|---|
| 指の関節を保護するための湾曲したデザイン |
| 細部の洗浄とスクラブに |
| 豚毛の毛束はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。 |
| 静電気を帯びにくい合板ハンドルは、清掃中の静電気の発生を抑えます。 |
| 販売価格 | 1,760円(税抜)/
1,936円(税込)
| カタログ価格 | 1,760円(税抜)/1,936円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
43 (2026/10/31 05:44現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0597ページ |
|---|