すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CB-8

品名 : トラックタイヤビードホルダー

仕様

用途タイヤ組込み用全長約101mm
幅約35mm重量1kg
材質スチール入数2個
タイヤ組込み時にビードのずれを防止するツール
ホイールのリムにはめ込むことでビードの浮き上がりを防止し、スムーズにタイヤを装着できます。
2個使用することでタイヤの上に立って取り付ける必要がありません。
ポリマープラスチック製の先端部によりリムの損傷を防ぎます。
販売価格

20,200円(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 08:37現在)

更新
商品入数2販売単位組
ウェブカタログ画像
  • ホイールのリムにはめ込むことでビードの浮き上がりを防止し、スムーズにタイヤを装着できます。
  • 2個使用することでタイヤの上に立って取り付ける必要がありません。
  • ポリマープラスチック製の先端部によりリムの損傷を防ぎます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top