すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CB-1

品名 : 910mm ビードブレーカー(ポータブル)

独自の形状でカスタムされたホイールのビード外しに最適です

仕様

適用乗用車、小型トラック用全長910mm
先幅25.5・80mm重量2.3kg
材質鍛造鉄
販売価格

18,700円(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0294ページ
その他関連
関連商品EA519CB-2 : 300mm ビードブレーキングツール
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ294ページ
  • エスコ便利カタログ295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top