すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109BY-13S

品名 : 3.2mm 絶縁ブラシ(ステンレス/ストレート)

仕様

先端毛幅3.2mm
線径0.076mmハンドル材質プラスチック
ブラシ材質ステンレス毛丈4.8mm
全長146mm
絶縁性
狭いところにもピンポイントで掃除できます。
非常に細いステンレススチール毛が、入り組んだ箇所や届きにくい部分の汚れを効果的に除去します。
ステンレススチール毛はステンレススチールチューブに機械的に固定されており、最大限の毛の保持力を確保します。
接着剤を使用していないため、作業エリアへの汚染の心配がありません。
食品や医療用途など、厳格な衛生基準が求められる環境でも安心して使用できます。
販売価格

4,700(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/05/25 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0596ページ
バリエーション一覧
EA109BY-13 3.2mm 絶縁ブラシ(ステンレス)
EA109BY-13S 3.2mm 絶縁ブラシ(ステンレス/ストレート)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ596ページ
  • エスコ便利カタログ597ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top