すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CN-45

品名 : 45.0mm チューブブラシ(スチール製)

カタログ訂正

26/09/17 材質:(誤)焼き戻しワイヤー (正)焼入れワイヤー (No.57 1160)

仕様

ブラシ径45mmねじサイズ1/4”NPS
材質焼入れワイヤー
ダブルねじり、ダブルステム型
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
アイコン
販売価格

3,180円(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109CN-19 19.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-25.4 25.4mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-32 32.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-38 38.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-45 45.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-51 51.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-64 64.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-70 70.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-76 76.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-83 83.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-89 89.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-95 95.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-102 102.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-114 114.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-127 127.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-140 140.0mm チューブブラシ(スチール製)
    EA109CN-152 152.0mm チューブブラシ(スチール製)
    その他関連
    本体EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット
    本体EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA109CN-76です。
    • ※画像はEA109CN-76です。
    • エスコ便利カタログ54ページ
    • エスコ便利カタログ55ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top