すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109CS

品名 : コンデンサーブラシセット

仕様

<セット内容>
・φ14mm馬毛ブラシ:1本
・φ16mm馬毛ブラシ:1本
・φ10mm真鍮ブラシ:1本
・φ14mm真鍮ブラシ:1本
・600mm延長バー:2本
・600mmハンドル:1本
・小物袋:1個
ハンドルと延長バーは丈夫なスチール製
特に汚れのひどい場合に、真鍮ブラシで洗浄し、仕上は馬毛をご使用下さい。
●シングルねじり・ダブルステム型ブラシ
2本ずつ計4本の針金中央に毛を配列し、ねじり加工を施しています。
芯の保持が強く毛に腰が出るので異物のかき落としや取り除きに適しています。
●ブラシ毛の特長
・馬毛は静電気の発生が少なくアルカリに溶解しやすい。
・真鍮は金属線の中では毛腰が柔らかめになります。
オスネジとメスネジをねじ込んでつないで使用してください。(接続ねじ:UNC 1/4”-20)
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。
アイコン
販売価格

6,110(税抜)/ 6,721円(税込)

カタログ価格

6,110円(税抜)/6,721円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0053ページ

代替品

EA109CS-1
  • 品番

    EA109CS-1

  • コメント

    変更点:収納袋(EA508AA⇒AA-1)

その他関連
セット商品EA109CS-50 : 600mm ブラシ用延長棒
セット商品EA109CS-51 : 600mm ブラシ用ハンドル
セット商品EA109CT-14 : 14mm ブラシヘッド(馬毛製)
セット商品EA109CT-16 : 16mm ブラシヘッド(馬毛製)
セット商品EA109CV-10 : 10mm ブラシヘッド(真鍮製)
セット商品EA109CV-14 : 14mm ブラシヘッド(真鍮製)
セット商品EA508AA : 660x150mm 小物袋(ビニール製)
オプションEA109CT-6 : 6mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CT-8 : 8mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CT-10 : 10mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CT-12 : 12mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CT-18 : 18mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CT-19 : 19mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CT-20 : 20mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CT-22 : 22mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CT-25 : 25mm ブラシヘッド(馬毛製)
オプションEA109CV-6 : 6mm ブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CV-8 : 8mm ブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CV-12 : 12mm ブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CV-16 : 16mm ブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CV-18 : 18mm ブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CV-19 : 19mm ブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CV-20 : 20mm ブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CV-22 : 22mm ブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CV-25 : 25mm ブラシヘッド(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • シングルねじり・ダブルステム型
  • シングルねじり・ダブルステム型
  • エスコ便利カタログ52ページ
  • エスコ便利カタログ53ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top