すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109CT-6

品名 : 6mm ブラシヘッド(馬毛製)

静電気が発生しにくくなっています。

仕様

ブラシ径6mmブラシ材質馬毛
接続ねじUNC 1/4”-20
シングルねじり・ダブルステム型
ネジ部及び芯:スチール製
オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
EA109CS、EA109FS用
※付属のナット対辺が約10mmの為、ブラシ径より大きいのでパイプ内径の清掃はブラシヘッド部分の長さのみしかご使用できません。
(ナットが引っ掛かる為)
※作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。
販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/08/21 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0053ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109CT-6 6mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-8 8mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-10 10mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-12 12mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-14 14mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-16 16mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-18 18mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-19 19mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-20 20mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-22 22mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-25 25mm ブラシヘッド(馬毛製)
    その他関連
    本体EA109CS-1 : コンデンサーブラシセット
    本体EA109CS : コンデンサーブラシセット
    本体EA109FS : コンデンサーブラシセット
    本体EA109FS-1 : コンデンサーブラシセット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top