すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109LW-62

品名 : 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)

仕様

先端平毛幅38mm
毛丈54mm玉厚13mm
全長229mm毛材質ポリエステル
ハンドル材質プラスチック
幅広く使える一般塗装用
すべての塗料に対応
毛をしっかり固定する根元ラウンド型
販売価格

915円(税抜)/ 1,007円(税込)

カタログ価格

915円(税抜)/1,007円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109LW-61 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LW-62 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LW-63 51mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LW-64 64mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LW-65 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    EA109LW-66 102mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top