すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GA-21A

品名 : 9.5mmx 5.2m フレキシブルシャフト

耐摩耗性に優れています

仕様

適応パイプ17.5~25.4mm(11/16”~1”)長さ5.2m
コアーケーブル外径9.5mmビニールカバー外径14.3mm
接続ねじ径1/4”-28
クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。
耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。
シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。
パイプ内径が17.5~25.4mm(11/16”~1”)用のブラシに接続できます。
下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

106,100円(税抜)/ 116,710円(税込)

カタログ価格

106,100円(税抜)/116,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0052ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA115GA-1A 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-2A 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
    EA115GA-3A 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    EA115GA-4A 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-11A 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-12A 7.9mmx 5.2m フレキシブルシャフト
    EA115GA-13A 7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    EA115GA-14A 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-15A 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト
    EA115GA-21A 9.5mmx 5.2m フレキシブルシャフト
    EA115GA-22A 9.5mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    EA115GA-32A 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    その他関連
    オプションEA115GB-3 : 15.9-25.4mm 内面磨きヘッド
    オプションEA115GC-5 : 17.5mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GC-6 : 19.1mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GC-7 : 20.6mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GC-8 : 22.2mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GC-9 : 23.8mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GC-10 : 25.4mm ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GC-26 : 23.8mm 先細ブラシ(ナイロン製)
    オプションEA115GD-5 : 17.5mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GD-6 : 19.1mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GD-7 : 20.6mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GD-8 : 22.2mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GD-9 : 23.8mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GD-10 : 25.4mm ブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GE-5 : 17.5mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GE-6 : 19.1mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GE-7 : 20.6mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GE-8 : 22.2mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GE-9 : 23.8mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GE-10 : 25.4mm ブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GF-13 : 19.1mm スピングリッドブラシ
    オプションEA115GF-14 : 25.4mm スピングリッドブラシ
    オプションEA115GF-35 : 17.5mm パイプクリーニング用超硬ドリル
    オプションEA115GF-45 : 17.5mm パイプ内面研磨ヘッド
    オプションEA115GF-46 : 19.1mm パイプ内面研磨ヘッド
    オプションEA115GF-47 : 22.2mm パイプ内面研磨ヘッド
    オプションEA115GF-48 : 25.4mm パイプ内面研磨ヘッド
    オプションEA115GF-51 : 460mm U-チューブブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GF-52 : 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GF-56 : 460mm U-チューブブラシ(真鍮製)
    オプションEA115GF-58 : 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
    オプションEA115GF-59 : 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
    本体EA115G-60A : 115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像

    資料

    チラシ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top