すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109MG-111

品名 : 10/0号 丸筆(タクロン毛)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
毛質が柔らかく耐久性に優れています。

仕様

材質タクロンサイズ10/0号
全長(mm)181毛丈12.7mm
毛幅0.6mm
●タクロン毛とは…高級ナイロン毛。毛質がやわらかく耐久性に優れています。
細い先端を持つため、サインペイントの繊細な文字や、細部のディテール作業に優れています。
合成繊維製でありながら、しなやかな弾力性を持ち、細い先端をしっかりと保つため、正確な線を描くことができます。
水彩、テンペラ、アクリル、油絵具、インクなど、様々な種類の絵の具での使用に適しています。
ニッケルメッキのシームレス口金は腐食に強く、ブラシの寿命を延ばします。
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 02:39現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109MG-111 10/0号 丸筆(タクロン毛)
    EA109MG-112 000号 丸筆(タクロン毛)
    EA109MG-113 1号 丸筆(タクロン毛)
    EA109MG-114 2号 丸筆(タクロン毛)
    EA109MG-115 3号 丸筆(タクロン毛)
    EA109MG-116 4号 丸筆(タクロン毛)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top