すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CB-2

品名 : 1/4"ねじ T型ハンドル(EA109CA用)

仕様

サイズ125×160(L)mmねじ1/4”NPS
材質ねじ部:スチール重量(g)約120
木製グリップ
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
追加説明●重量…120g (090930 0838)
販売価格

3,920円(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/10/25 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ
その他関連
本体EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
本体EA109CB-32 : 32mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
本体EA109CC-32 : 32mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
本体EA109CD-32 : 32mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
本体EA109CE-102 : 102mm 煙道ブラシ(タンピコ製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ54ページ
  • エスコ便利カタログ55ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top