すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109MG-115

品名 : 3号 丸筆(タクロン毛)

毛質が柔らかく耐久性に優れています。

仕様

材質タクロン全長(mm)197
サイズ3号毛丈27mm
毛幅1.9mm
●タクロン毛とは…高級ナイロン毛。毛質がやわらかく耐久性に優れています。
細い先端を持つため、サインペイントの繊細な文字や、細部のディテール作業に優れています。
合成繊維製でありながら、しなやかな弾力性を持ち、細い先端をしっかりと保つため、正確な線を描くことができます。
水彩、テンペラ、アクリル、油絵具、インクなど、様々な種類の絵の具での使用に適しています。
ニッケルメッキのシームレス口金は腐食に強く、ブラシの寿命を延ばします。
販売価格

1,390円(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/11/07 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0145ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ144ページ
  • エスコ便利カタログ145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top