すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109MK-302

品名 : [中] 水筆(ナイロン)

仕様

メーカーサクラクレパス型番QRN-M
仕様中全長163mm
毛丈15mm毛幅φ5mm
材質軸:ポリエチレン
穂先:PA
重量8g
水タンク付きで筆洗が不要です。
携帯に便利なキャップ付
スタンダードサイズ
販売価格

400円(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1788ページ
バリエーション一覧
EA109MK-301 [小] 水筆(ナイロン)
EA109MK-302 [中] 水筆(ナイロン)
EA109MK-303 [大] 水筆(ナイロン)
EA109MK-304 [平] 水筆(ナイロン)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1788ページ
  • エスコ便利カタログ1789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top