すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NC-153

品名 : 120mm(3mm) 交換用スモールローラー(長毛/2本)

仕様

仕様長毛毛長20㎜
サイズ長さ:4寸材質マイクロファイバー
適応塗料水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、各種エマルジョン
油性エナメル、アクリルエナメル、合成樹脂ペイント他
狭い場所でも塗装可能な細口径ローラーです。
超極細繊維で毛抜け・飛散が少なく、美しい仕上がりになります。
様々な塗料に幅広く対応します。
低粘度塗料でもたれ落ちが少なく、泡の出やすい塗料でも泡が少ないです。
販売価格

855円(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/22 14:15現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0155ページ
バリエーション一覧
EA109NC-151 60mm(3mm) 交換用スモールローラー(長毛/2本)
EA109NC-152 90mm(3mm) 交換用スモールローラー(長毛/2本)
EA109NC-153 120mm(3mm) 交換用スモールローラー(長毛/2本)
その他関連
本体EA109NC-30 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛ハンドル
本体EA109NC-181 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/粗面用
本体EA109NC-182 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/粗面用
本体EA109NC-173 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/兼用
本体EA109NC-161 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
本体EA109NC-162 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
本体EA109NC-163 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ154ページ
  • エスコ便利カタログ155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top