すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GF-44

品名 : 15.9mm パイプ内面研磨ヘッド

軽~中程度のスケール除去と内面研磨に

仕様

適応パイプ内径15.9mm(5/8”)ブラシ材質ナイロン
全長120mmブラシ長65mm
接続ねじ1/4”-28
ストレートスチールパイプの研磨、クリーニング用
※研磨する際は必ず水を併用して下さい。
#180シリコンカーバイト付
耐久性があります。
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

16,400円(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0053ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA115GF-40 9.5mm パイプ内面研磨ヘッド
    EA115GF-41 11.1mm パイプ内面研磨ヘッド
    EA115GF-42 12.7mm パイプ内面研磨ヘッド
    EA115GF-43 14.3mm パイプ内面研磨ヘッド
    EA115GF-44 15.9mm パイプ内面研磨ヘッド
    EA115GF-45 17.5mm パイプ内面研磨ヘッド
    EA115GF-46 19.1mm パイプ内面研磨ヘッド
    EA115GF-47 22.2mm パイプ内面研磨ヘッド
    EA115GF-48 25.4mm パイプ内面研磨ヘッド
    その他関連
    本体EA115GA-11A : 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
    本体EA115GA-12A : 7.9mmx 5.2m フレキシブルシャフト
    本体EA115GA-13A : 7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    本体EA115GA-14A : 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト
    本体EA115GA-15A : 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top