すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GG-10

品名 : 89mm ブラシ(ナイロン製)

柔らかい堆積物の除去に

仕様

適応パイプ内径(mm)89ブラシ材質ナイロン
接続ねじ1/2”
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

5,570円(税抜)/ 6,127円(税込)

カタログ価格

5,570円(税抜)/6,127円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0052ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA115GG-1 32mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-2 38mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-3 45mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-4 51mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-5 57mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-6 64mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-7 70mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-8 76mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-9 83mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-10 89mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-11 95mm ブラシ(ナイロン製)
    EA115GG-12 102mm ブラシ(ナイロン製)
    その他関連
    本体EA115GA-32A : 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top