すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986CW-33

品名 : 300x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)

仕様

車輪径×幅300×100mm耐荷重220kg
軸径25mmハブ長さ75mm(内側寄り)
材質タイヤ:ゴム(エアー入り)
ホイールリム:スチール
タイヤ模様ジグザグ
入数1個
高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。
ローラーベアリング
アイコン
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1650ページ1701ページ

代替品

EA986CW-33A
バリエーション一覧
EA986CW-31 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-32 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-33 300x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-34 400x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-35 400x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
その他関連
本体EA520FD-5A : 550x1300mm/400kg ハンドトラック(階段用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1650ページ
  • エスコ便利カタログ1651ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top