すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GG-28

品名 : 76mm ブラシ(真鍮製)

柔らかく、軽い体積物の除去に

仕様

適応パイプ内径(mm)76ブラシ材質真鍮
接続ねじ1/2”
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

7,540円(税抜)/ 8,294円(税込)

カタログ価格

7,540円(税抜)/8,294円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0053ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA115GG-21 32mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-22 38mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-23 45mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-24 51mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-25 57mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-26 64mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-27 70mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-28 76mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-29 83mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-30 89mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-31 95mm ブラシ(真鍮製)
    EA115GG-32 102mm ブラシ(真鍮製)
    その他関連
    本体EA115GA-32A : 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top