すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NC-163

品名 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用

仕様

<セット内容>2点セット
 ・ローラー刷毛ハンドル
 ・120mm交換用スモールローラー(短毛/2本)
仕様交換用スモールローラー:短毛
毛長交換用スモールローラー:5mmサイズローラー刷毛ハンドル:軸3Φ×50mm×270mm
交換用スモールローラー(長さ):4寸
差込角3mm材質ローラー刷毛ハンドル:スチール、プラスチック
交換用スモールローラー:マイクロファイバー
適応塗料水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、各種エマルジョン
油性エナメル、アクリルエナメル、合成樹脂ペイント他
狭い場所でも塗装可能な細口径ローラーです。
超極細繊維で毛抜け・飛散が少なく、美しい仕上がりになります。
様々な塗料に幅広く対応します。
低粘度塗料でもたれ落ちが少なく、泡の出やすい塗料でも泡が少ないです。
販売価格

1,620円(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0155ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109NC-161 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
    EA109NC-162 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
    EA109NC-163 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/仕上用
    EA109NC-171 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/兼用
    EA109NC-172 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/兼用
    EA109NC-173 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/兼用
    EA109NC-181 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/粗面用
    EA109NC-182 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/粗面用
    EA109NC-183 50x270mm(3mm) ローラー刷毛セット/粗面用
    その他関連
    セット商品EA109NC-30 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛ハンドル
    セット商品EA109NC-133 : 120mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
    オプションEA109NC-131 : 60mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
    オプションEA109NC-132 : 90mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
    オプションEA109NC-141 : 60mm(3mm) 交換用スモールローラー(中毛/2本)
    オプションEA109NC-142 : 90mm(3mm) 交換用スモールローラー(中毛/2本)
    オプションEA109NC-143 : 120mm(3mm) 交換用スモールローラー(中毛/2本)
    オプションEA109NC-151 : 60mm(3mm) 交換用スモールローラー(長毛/2本)
    オプションEA109NC-152 : 90mm(3mm) 交換用スモールローラー(長毛/2本)
    オプションEA109NC-153 : 120mm(3mm) 交換用スモールローラー(長毛/2本)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ154ページ
    • エスコ便利カタログ155ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top