すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109ND-210

品名 : 13mm 折板用ローラーセット

仕様

<セット内容>3点セット
  ローラー×1パック(2本入り)
  専用ハンドル×1本
  専用ネット×1個
材質ローラー:ポリエステル
      ハンドルシャフト、ネット:鉄、メッキ処理
      グリップ:ポリプロピレン
毛幅100mm毛丈13mm
ローラー外径45mmローラー内径18mm
ハンドル全長370mmシャフト径6mm
ネットサイズ200(W)×130(D)×80(H)mm重量ローラー:40g
      ハンドル:170g
      ネット:130g
特長
 ・折半屋根の山面、谷面、側面を1つのハンドルで塗装可能
 ・継柄が接続できるので、腰に負担がかかりません。
 ・谷面を塗装する際は、ローラーを引くようにして、塗装してください。
販売価格

4,640円(税抜)/ 5,104円(税込)

カタログ価格

4,640円(税抜)/5,104円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0155ページ
バリエーション一覧
EA109ND-210 13mm 折板用ローラーセット
EA109ND-211 [EA109ND-210用] 替ローラー(2個)
その他関連
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ154ページ
  • エスコ便利カタログ155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top