すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109ND-220

品名 : 13mm アール面・曲面用ローラーセット

仕様

<セット内容>2点セット
  ローラー×1パック(5個入り)
  専用ハンドル×1本
材質ローラー:ポリエステル
      ハンドルシャフト:鉄、メッキ処理
      グリップ:ポリプロピレン
用途アール面・曲面塗料用毛幅175mm(5本横並び合計)
軸径15mm毛丈13mm
ローラー外径60mmローラー内径40mm
ハンドル全長370mmシャフト径15mm
重量ローラー:160g 
      ハンドル:180g
特長吸排気ダクト・パイプ・ポールなどが能率的に塗装できます。
アイコン
販売価格

7,670(税抜)/ 8,437円(税込)

カタログ価格

7,670円(税抜)/8,437円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 02:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0155ページ
バリエーション一覧
EA109ND-220 13mm アール面・曲面用ローラーセット
EA109ND-221 [EA109ND-220用] 替ローラー
その他関連
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ154ページ
  • エスコ便利カタログ155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top