すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109ND-88

品名 : 175mm(12mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛材質ポリエステル毛幅7インチ(177.8mm)
毛丈12mmローラー外径45mm
ローラー内径28mm軸径6mm
重量60g入数2本
特長
 ・耐溶剤性に優れ飛散も少なく作業性も良好
 ・溶剤塗料でも抜け毛が少なく、厚膜塗装もスピーディに行えます。
 ・金属面塗装にも最適です。
適応ハンドルEA109NC-4
内・外装用
適応塗面鉄部・サイディング適応塗料水性塗料、弱溶剤、強溶剤、錆止め塗料
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/14 02:13現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0153ページ

代替品

EA109ND-93
  • 品番

    EA109ND-93

  • コメント

    変更点:サイズ、毛丈など

バリエーション一覧
EA109ND-87 150mm(12mm) 交換用ローラー(2本)
EA109ND-88 175mm(12mm) 交換用ローラー(2本)
その他関連
オプションEA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
メイン画像
※写真は、EA109ND-87です。
  • ※写真は、EA109ND-87です。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top