コロナが明けてもウイルスは存在します!
不特定多数の人が触れるような箇所への部分的な貼り付けに最適!!
仕様
| カラー | 半透明 | サイズ | 297×210mm(A4) |
|---|
| 目安効果 | 約6ヵ月 | 外観 | 片面マット/片面ツヤ (マット面が抗ウイルス) |
|---|
| 材質 | ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) | 厚み | 100μ |
|---|
| 入数 | 5枚入 | 重量 | 10g |
|---|
| A4サイズシールタイプ |
| 高い抗ウイルス性・抗菌性能 |
| 台紙が方眼紙になっているため、加工しやすくなっています。 |
| 付着したウイルス・細菌を99.99%以上低減し、活動を抑制する軟質フィルム |
ウイルス・細菌が付着した直後から効果を発揮 (アルコール除菌液の場合、蒸発した時点で菌の発生が始まります) |
| 展示会での展示物・病院のカウンター・アンケート記入用のボールペン・ケース・カバー・ドアノブ・手すりなど不特定多数の人が触れるものや場所に |
| 株式会社NBCメッシュテックが開発したウイルス細菌抑制技術「CufitecR」を採用しています。 |
| 販売価格 | 3,200円(税抜)/
3,520円(税込)
| カタログ価格 | 3,200円(税抜)/3,520円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
82 (2026/03/14 02:13現在) |
|---|
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | ST |
|---|
| カタログページ | 1424ページ |
|---|