すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109ND-97

品名 : 152mm(10mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛幅152mm毛丈10mm
軸径φ6mm適応塗面橋梁・アスベスト工事の現場。
適応塗料耐火用塗料、剥離剤、強溶剤毛材質ポリエチレン
入数2本
強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適
耐火用塗料・剥離剤・強溶剤に対し、毛抜けもなく、適正な膜厚と塗布量もしっかり確保することが出来ます。
高粘度材料に対しても高い性能を発揮
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 02:21現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ0153ページ
バリエーション一覧
EA109ND-96 101mm(10mm) 交換用ローラー(2本)
EA109ND-97 152mm(10mm) 交換用ローラー(2本)
EA109ND-98 177mm(10mm) 交換用ローラー(2本)
その他関連
本体EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ※2本入
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top