すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NE-76

品名 : 100mm(13mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛材質ポリエステル毛幅100mm
毛丈13mm軸径6mm
ローラー外径35mmローラー内径18mm
重量20g特長
 ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。
 ・中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能。
適応塗面コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング・カーテンウォール・鉄部・トタン・硬質塩ビ適応ハンドルEA109NC-4
入数2本
平滑調仕上げが可能です。
●ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをして下さい。
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 82

(2026/10/22 13:20現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ0153ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109NE-71 100mm(13mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-72 150mm(13mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-73 175mm(13mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-76 100mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109NE-77 150mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109NE-78 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
    その他関連
    オプションEA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ152ページ
    • エスコ便利カタログ153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top