すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520P-14A

品名 : 1330x650mm/500kg 運搬車(長尺物用/樹脂製)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
カタログ訂正

25/01/20 別途運賃対象の大型商品になります。(NO.57 1012)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番808600-07
商品名スキット台車積載均等耐荷重500kg
荷台サイズ1330×650mm押手高さ961mm
床高さ232mm車輪径150mm(ゴム車)
車輪自在×2、固定×2重量13.5kg
材質ポリプロピレン色ブルー
荷台サイズが幅広・奥行長に設計されており、通常の台車でははみ出してしまう長尺材や大型資材の搬送に最適です。
φ150mmの大型ゴム車輪(自在2輪・固定2輪)を採用しており、段差の乗り越えや重量物のスムーズな運搬をサポートします。
金属製荷台と比べてサビや腐食の心配がなく、水まわりや屋外での作業環境でも扱いやすい仕様です。
販売価格

95,900円(税抜)/ 105,490円(税込)

カタログ価格

95,900円(税抜)/105,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1658ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1658ページ
  • エスコ便利カタログ1659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top