すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NE-83

品名 : 175mm(17mm) ローラー刷毛セット

仕様

<セット内容>2点セット
 EA109NE-88 (ローラー 2本入)×1パック
 EA109NC-4 (ハンドル)×1本
EA109NE-88 (ローラー)仕様
 ・毛材質:ポリエステル
 ・毛幅:175mm
 ・毛丈:17mm
 ・ローラー外径:50mm
 ・ローラー内径:28mm
 ・重量:70g
EA109NC-4 (ハンドル)仕様
 ・材質:軸:スチール、ハンドル:プラスチック
 ・サイズ:100×360mm 
 ・軸径:6mm
 ・重量:133g
塗料の飛散が少なく作業性に優れるため、コロニアルやサイディングに最適です。
販売価格

2,420円(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 15:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0152ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109NE-81 100mm(17mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-82 150mm(17mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-83 175mm(17mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-86 100mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109NE-87 150mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109NE-88 175mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
    その他関連
    セット商品EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
    セット商品EA109NE-88 : 175mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
    オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ152ページ
    • エスコ便利カタログ153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top